Beli nozzle hydrant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Jet Nozzle Machino Brass (Jet Nozzle Kuningan)
    Mulai

    Rp589.900

    TONATA Jet Nozzle Machino Brass (Jet Nozzle Kuningan)
    Deskripsi:
    Sebagai komponen yang berada pada ujung selang / Fire Hose untuk mengeluarkan serta untuk jalannya memancarkan air bertekanan tinggi dari sumber Fire Hydrant System.
    atribut:
    • Material: Body Nozzle Alumunium
    • Type Coupling: Machino Coupling
  2. TONATA Gun Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp5.099.900

    TONATA Gun Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Fire Nozzle Gun Protek 1.5 Inch / Pistol Grip Pemadam 1.5" NHT MachinoModel pistol grip yang nyaman dan mudah untuk dipegang dan dipakai.Nozzle memiliki berbagai pilihan aliran air, baik lubang padat, aliran spray, atau keduanya.Sangat ringan dan cocok digunakan oleh pemadam api profesional.Sesuai dengan aspek NFPA 1964 (Semprot, Nozzle, Shutoff, dan Tip)
    atribut:
    • Connection: Drat NHT
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Flow Rate (L/minute): 122-230-360-475
    • Maximum Pressure (bar): 40
  3. Non Brand Variable Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp249.900

    Non Brand Variable Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Alat spray water, ujung jet nozzle
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Color: Silver
  4. TONATA Jet Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp619.900

    TONATA Jet Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Produk import. Nozzle dibuat dengan mesin CNC bukan bubut, kemungkinan bocor kecil sekali.
  5. TONATA Hydrant Hose Canvas Manchino (Selang Pemadam Kebakaran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    TONATA Hydrant Hose Canvas Manchino (Selang Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
    • Burst Pressure (bar): 30
  6. GOSAVE Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp279.900

    GOSAVE Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    GOSAVE Nozzle is made from AL (Aluminium) 6061, which is used for manufacturing trucks, tower buildings, boats, trains, and furniture. It is confirmed that is GOSAVE Coupling has excellent quality.
  7. Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan) (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp349.900

    Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan) (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Pipa ujung selang damkar
    atribut:
    • Material: Brass
    • Dimensions (cm): 15x61x15
    • Color: Gold
  8. VIPER Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp2.099.900

    VIPER Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Constant pressure fire hose nozzles maintain a consistent spray pattern as water pressure within the hose fluctuates. Constant pressure nozzles sometimes produce lower water flows than other nozzles.
  9. Protek Gun Nozzle Spray (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Protek Gun Nozzle Spray (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Headline fire hose, spray water
    atribut:
    • Material: Alloy
    • Dimensions (cm): 40x10x40
    • Color: Black
  10. Harmit Jet Nozzle Fire Hose (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp339.900

    Harmit Jet Nozzle Fire Hose (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    JET NOZZLE Machino Selang Pemadam Fire Hose HARMIT - 1.5 Inch, Jet Nozzle Saja
    atribut:
    • Material: Alumunium
  11. Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Test Pressure (BAR): 24
    • Bursting Pressure (bar): 32
    • Color: Red
  12. Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)
    Deskripsi:
    Hose Euroline ini merupakan selang pemadam yang memiliki jaket selang yang terbuat dari 100% benang sinthentis polyester dengan anyaman 3 tumpuk yang dilapisi rubber EPDM fire hose di dalamnya yang membuat selang pemadam ini memiliki kualitas yang sangat baik dan tahan terhadap cuaca extreem, selain itu Hose Euroline juga memilik keunikan dengan double warna signal yellow dengan striping warna putih sebagai identifikasi safety.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 20
    • Folding Pressure (bar): 33
    • Breaking Pressure (bar): 60
    • Hose Diameter (mm): 25 to 110
    • Hose Standard: Approval DIN 14 811, ONORM F 2105, MED 96/98/EC, See-Berufsgenossenschaft (SBG), Germanyscher Lloyd, Bureau Veritas, NFPA 1961, Lab PMK
    • Temperature Range (°C): -40 to +100
  13. TONATA Variable/Spray Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp469.900

    TONATA Variable/Spray Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Mengganti kepala Nozzle dari jet ke model spray untuk mengatur besar kecilnya air
    atribut:
    • Type: Variable Nozzle / Spray Nozzle
  14. Jetstar Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Jetstar Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: Red
  15. TONATA Fire Hose Rubber with Storz Coupling (Selang Hidran/Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TONATA Fire Hose Rubber with Storz Coupling (Selang Hidran/Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Sudah termasuk coupling StorzConstruction :- 100% HIGH tenacity polyester yarn, circular-woven (reinforcement)- embedded in a high-quality, special synthetic rubber on the basis of Nitrile/ PVC- extruded through the polyester weave
    atribut:
    • Material Coupling: Alumunium
    • Type Coupling: Storz
Daftar Harga nozzle hydrant Terbaru October 2026
TONATA Jet Nozzle Machino Brass (Jet Nozzle Kuningan)Rp589.900
TONATA Gun Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)Rp5.099.900
Non Brand Variable Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp249.900
TONATA Jet Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)Rp619.900
TONATA Hydrant Hose Canvas Manchino (Selang Pemadam Kebakaran)Rp729.900
TONATA Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)Rp789.900
Endlessafe Jet Nozzle Brass (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)Rp389.900
GOSAVE Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp279.900
Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan) (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp349.900
VIPER Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)